Beli kaca aquarium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Mulai

    Rp419.900

    PUDAK SCIENTIFIC Aquarium
    Deskripsi:
    quarium BPG 67-36 adalah tangki air plastik transparan berukuran 36 x 22 x 26cm yang dapat digunakan untuk menciptakan model ekosistem air, pengamatan ekologi seperti kepadatan populasi, produsen, konsumen, aliran energi. Tangki ini dapat digunakan untuk tujuan observasi lainnya.
    atribut:
    • Size (cm): 36x22x26
  2. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  3. GEX Aquarium Circulation Device
    Mulai

    Rp1.399.900

    GEX Aquarium Circulation Device
    Deskripsi:
    Demonstrates high filtration capacity with two-stage filtration. - It is a slide adjustment type that can be used according to the size of the aquarium to be installed.
    atribut:
    • Suitable For: (Water tank) 45-60cm
    • Power Supply (V/Hz): AC100 (50/60)
    • Type of Filter Material: Clean-free mat Clean Bio N
    • Flow Rate (L/minute): 6.7/8(50/60Hz)
  4. Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
  5. RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
  6. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  7. Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)
    Deskripsi:
    Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
  8. TETRA Test Kit
    Mulai

    Rp399.900

    TETRA Test Kit
    Deskripsi:
    Ikan mengeluarkan Amonia langsung ke dalam air dan dilepaskan dari pemecahan limbah padat dan makanan yang tidak dimakan. Amonia sangat beracun bagi ikan tetapi biasanya dikeluarkan dari air oleh bakteri yang hidup di dalam filter. Namun, dalam tangki baru atau jika bakteri penyaring rusak, kadar amonia dapat menjadi racun. Satu-satunya cara untuk mengetahui kadar amonia adalah dengan mengujinya dengan kit Amonia TetraTest. Pengujian rutin akan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh keracunan amonia.Tetra Test Amonia kit adalah kit cair yang bekerja dengan mengubah warna sampel air dalam kaitannya dengan konsentrasi amonia. Cukup bandingkan warna sampel dengan bagan warna dan tentukan kadar amonia.Note :- Alat uji Amonia / Amonium- Mengukur nilai amonia dengan andal dan tepat- Cocok untuk semua akuarium air tawar dan laut- Lihat petunjuk pada paket
  9. Rabbit Keranjang Serbaguna 5002 (Storage Basket)
    Mulai

    Rp60.900

    Rabbit Keranjang Serbaguna 5002 (Storage Basket)
    Deskripsi:
    Ventilated stacking containers constructed from food safe and industrial grade polypropylene. Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Dimensions (mm): 450x310x165
  10. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  11. Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industri
    atribut:
    • Pipe Diameter (inch): 4
  12. RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp229.900

  13. AS Beaker Disposable (Gelas Kimia)
    54%
    Mulai

    Rp1.599.900

    AS Beaker Disposable (Gelas Kimia)
    atribut:
    • Finish Material: Polypropylene (PP)
  14. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    21%
    Mulai

    Rp85.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  15. LAVOR Cold Water High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    LAVOR Cold Water High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
Daftar Harga kaca aquarium Terbaru October 2026
PUDAK SCIENTIFIC AquariumRp419.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900
GEX Aquarium Circulation DeviceRp1.399.900
Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Rp2.199.900
RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Rp219.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Klin Pak Aluminium Foil (Kertas Timah)Rp26.900
TETRA Test KitRp399.900
Rabbit Keranjang Serbaguna 5002 (Storage Basket)Rp60.900
Maxpump Aquarium CleanerRp16.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)